Collier de fixation Silicone TIPP® robuste - C2C
Collier de serrage en silicone TIPP robuste
COLLIER TIPP ROBUST SILICONE 100-106
TIPP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Deux vis de blocage
Meilleure adaptation aux tolérances de dimensions du tuyau
Vis de blocage avec boulon autofreinant
Vis fixée pour empêcher toute chute
Insert en silicone
Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à +225 °C.
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Les dimensions indiquées concernent les plus petits diamètres de tuyau possibles pour chaque taille de collier.
Fiches de données de sécurité(X)
Plage de serrage min./max. (ØD) | 100-106 mm |
Longueur (L) | 160 mm |
Filetage de raccordement (G) | M10 x M12 |
Largeur de bande métallique (BM) | 30 mm |
Épaisseur de bande métallique (tM) | 3 mm |
Charge admissible | 3 kN |
Matière | Acier |
Résistance thermique min./max. | -60 à 225 °C |
Poids | 435 g |
Finition | Zingué |
Type de filetage | Filetage métrique |
Classe du matériau de construction | B2 |
DIN | 4109 |
Longévité | Econome en ressources |