Collier pour gaine de ventilation TIPP® Aero
Collier pour gaine de ventilation TIPP AERO
VENTILAT.COLLIER DE SERRAGE-M8/M10-100MM
TIPP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fermeture rapide à clipser jusqu'à DN 400 mm
- Peut également être monté facilement et rapidement de manière individuelle
- Pour fermer, suspendre le collier de fixation à l'aide du bras long du mécanisme encliquetable
- Gain de temps et facilité d'alignement ou de déplacement des tuyaux montés
Profil collé, caoutchouc
Le caoutchouc du collier de fixation en EPDM fermement collé empêche la chute lorsque les tuyaux sont déplacés
Insert en caoutchouc :
- Pour DIN 4109
- Résistance à l'ozone conforme à la norme DIN EN 53509-1 ou ISO 1431/1
- Résistance au vieillissement conforme à la norme DIN EN 53508
- Réaction aux incendies conforme à la norme DIN 4102-1 (B2 non inflammable)
- Résiste aux acides dilués et aux bases à température ambiante et aux solutions à base d'alcool
- Ne résiste pas aux huiles, aux graisses et aux carburants
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour une largeur nominale DN (∅D) | DN.. 100.. |
Filetage de raccordement (G) | M8 x M10 |
Charge admissible | 0.6 kN |
Largeur de bande métallique (BM) | 25 mm |
Épaisseur de bande métallique (tM) | 1,5 mm |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 100 °C |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Matière du profil en caoutchouc | EPDM |
Poids | 162 g |
Sans silicone | Oui |
Sans chlore | Oui |
Sans halogène | Oui |
Longueur (L) | 150 mm |
Longévité | Econome en ressources |