Connecteur à souder thermorétractable
Conn. bout-à-bout thermorétr. RoHS HAUT DE GAMME
CONNECT BOUT A BOUT 4-6 MM2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gaine thermorétractable entièrement revêtue de colle
Sécurité renforcée par rapport aux connecteurs à souder classiques.
Brasure sans plomb avec une tension superficielle accrue
Résistance à la traction plus élevée, car la brasure se disperse lentement.
Diamètre intérieur des gaines thermorétractables plus grand
Utilisation plus facile que les connecteurs à souder classiques
Gaine thermorétractable transparente
Surveillance visuelle directe du raccord
Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.
Conforme à la norme RoHS, conception sans plomb
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Connexions protégées contre la poussière et l'humidité
Section de câble min./max. | 4-6 mm² |
Couleur | Jaune |
Rigidité diélectrique | 36 kV/mm |
Indice de protection IP | IP 67 |
Température d'utilisation min./max. | -55 à 110 °C |
Température de rétraction min. | 500 °C |
Longueur | 40,8 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!