Connecteur de rail VARIFIX® - C2C
Connecteur de rail VARIFIX 41/86
ECLISSE LGR 0.5 M PROFIL 41/86
VARIFIX
Schienenverbinder C- Montageschiene
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avec trous ronds
Adapté aux trous débouchants du double profilé
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Fiches de données de sécurité(X)
Connexion Standardfix
Deux connecteurs de rail doivent être utilisés par connexion
Convient pour rail de montage | 41 x 86 mm |
Longueur (L1) | 500 mm |
Largeur (B1) | 70 mm |
Hauteur du profilé (HP) | 21 mm |
Largeur de profilé (BP) | 35 mm |
Épaisseur (t1) | 3 mm |
Diamètre du trou (RL) | 18 mm |
Entraxe (LA1) | 100 mm |
Poids | 1170 g |
Matière | Acier de construction galvanisé sendzimir, S320GD, EN 10326 |
Finition | Galvanisation Sendzimir, Galv en continu en bandes (galv à chaud) |
Longévité | Econome en ressources |