Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Connecteur étanche femelle TE Superseal série 1.5

Connecteur étanche femelle
CONNECTEUR ETANCHE FEM. 2 POLES

Art. N° 05551022
EAN 4024835352376

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Conforme aux normes CEI 529 et DIN 40050 IP 67

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Voitures, camions, machines agricoles/engins de chantier, motos, construction navale, etc.

Nombre de pôles

2 PCS

Largeur d'enfichage

1,5 mm

Section de câble min./max.

0,35-2,5 mm²

Indice de protection IP

IP 67

Tension nominale max.

24 V/DC

Intensité max.

14 A

Température d'utilisation min./max.

-40 à 125 °C

Matière

Polyamide - PA 6.6

Couleur

Noir

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Joint monofil (SEAL) Pour cosse à sertir non isolée

JOINT-JAUNE-POUR-CABLE-0,5-1MM2

x 100 pcs
Joint monofil (SEAL) Pour cosse à sertir non isolée

JOINT-JAUNE-POUR-CABLE-0,5-1MM2

x 100 pcs
Joint monofil (SEAL) Pour cosse à sertir non isolée

JOINT-ROUGE-POUR-CABLE-1-1,5MM2

x 100 pcs
Bouchon détanchéité Pour boîtier de connexion imperméable

SEAL-F.PLGHSNG-RED-D3,4MM

x 100 pcs
Connecteur plat MINI MIC SRS 1.5

COSSE 0,5-1,5MM2 P/CON.ETANCHE FEM.

x 100 pcs
Connecteur plat MINI MIC SRS 1.5

COSSE-0,5-1,5MM2-P-CON-ETANCHE-MALE

x 100 pcs
Connecteur plat MINI MIC SRS 1.5

COSSE 0,5-1,5MM2 P/CON.ETANCHE FEM.

x 100 pcs
Extracteur de cosses

OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, LKS

ZEBRA
Pour connecteurs et boîtiers avec ergots de verrouillage
x 1 pcs
Extracteur de cosses universel

EXTRACTEUR DE VEROUILLAGE BOITIER

ZEBRA
Pour le dégagement des verrous secondaires
x 1 pcs
Pince à sertir Avec localisateur intégré

PINCE A SERTIR (0,35-1,5QMM)

TE Superseal série 1.5