Connecteur luminaire
Connecteur luminaire
CONNECTEURS POUR LUMINAIRES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Borne d'installation sans fils pour fils rigides (coté installation) et multibrins (coté luminaire)
- Raccordement sans vis par ressort de contact
- Point test intégré
- Liaison déconnectable sans outils
- Installation sûre et rapide de luminaires
- Mise en place aisée grâce à l'encombrement réduit du connecteur
Conforme à la norme EN 60998
Tenue au feu selon UL94 V2
Fiches de données de sécurité(X)
Courant nominal | 24 A |
Tension nominale | 400 V/CA |
Température de fonctionnement continu max. | 105 °C |
Inflammable | V2 |
Inflammabilité/conditions | V2 / testé conforme à la norme UL94 |
Nombre de pôles | 3 PCS |
Section transversale sur le côté installation de la borne | 2 x 1,0 - 2,5mm² |
Section transversale de câble du côté éclairage du terminal | 1 x 0,5 - 2,5mm² |