Connecteur plat MINI MIC SRS 1.5
Fiche plate, MINI MIC SRS 1.5
COSSE-0,5-1,5MM2-P-CON-ETANCHE-MALE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Etanchéifié |
Section de câble min./max. | 0,75-1,5 mm² |
Diamètre de l'isolation min./max. | 1,7-2,4 mm |
Dimensions de la fiche/douille/languette plate | 1,5x0,8mm |
Diamètre de joint | 3,40 mm |
Matière | Laiton |
Finition | Etamé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!