Connecteurs pour batterie de traction
Connecteurs pour batterie de traction
CONNECT. MANUTENTION TYPE CBX175
Art. N°
0555950029
EAN 4045989453313
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Connecteurs mâle/femelle
- En polycarbonate résistant aux acides et aux hydrocarbures
- Pas de concept mâle/femelle, les 2 parties d'un couple de prise sont identiques et la même prise fait office de mâle et de femelle
- Sans contacts auxiliaires
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière des contacts | Alliage de cuivre |
Matière | Polycarbonate - PC |
Longueur | 85,3 mm |
Largeur | 71,2 mm |
Hauteur | 25,5 mm |
Couleur | Gris |
Tension nominale | 600 V/CA |
Intensité max. | 175 A |