Contact broche 2.5
Contact de broche 2.5 4 broches enfichables
JOINT JAUNE POUR CABLE 0,5-1 MM2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Non étanche |
Section de câble min./max. | 1-2,5 mm² |
Diamètre de l'isolation min./max. | 2,1-3,1 mm |
Diamètre de tige | 2,5 mm |
Nombre de pattes de verrouillage | 4 PCS |
Matière | Cuivre-nickel-silicone |
Finition | Etamé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!