Contre-écrou, laiton Métrique conforme à la norme EN 60423
Contre-écrou, métrique, laiton
CONTRE ÉCROU LAITON MÉTRIQUE M20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour la fixation sécurisée des presse-étoupes et des accessoires
- Fabriqué en Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Filetage de raccordement | M20 x 1,5 |
Longueur filetée (filetage métrique) | 3 mm |
Surplat | 24mm |
Température d'utilisation min./max. | -20 jusqu'à 200 °C |
Matière | Laiton |
Finition | Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant |
Température d'utilisation min. | -20 °C |
Température d'utilisation max. | 200 °C |