Contrôleur de pression digital
Contrôleur de pression des pneus digital
Controleur de Pression Electronique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mesure rapide et précise de la pression des pneumatiques
- Pas de délai d'affichage
- Autocalibration
- Ecran large et retroéclairé
- Poignée caoutchouc
- Piles interchangeables fournies
- Lecture facile et rapide
- Ergonomique
Fiches de données de sécurité(X)
Vérification de la pression des pneumatiques lors de révisions, lors de réglages de géometrie, ou lors de la réception des véhicules
Longueur | 150 mm |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 18 mm |
Température d'utilisation min./max. | -10 jusqu'à 50 °C |
Plage de mesure de pression min. | 0.35 bar |
Plage de mesure de pression max. | 10 bar |
Température d'utilisation min. | -10 °C |
Température d'utilisation max. | 50 °C |
Poids du produit (par pièce) | 100 g |