Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Convertisseurs de tension 12-24V/220V

Convertisseurs de tension 12-24V / 220V
Convertisseur de tension 12V/1200W

Art. N° 0827945006
EAN 4045989404827

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Permet d'alimenter un appareil électrique 220V à partir d'un véhicule fonctionnant en 12 ou 24V
  • Gestion électronique avancée pour une qualité de courant alternatif optimale

  • Refroidissement par ventilateur à sortie externe garantissant une utilisation continue

  • Convertisseurs équipés de protections internes contre surchauffes et courts-circuits

  • Les modèles 1200W (12 et 24V) sont équipés d'une télécommande filaire (longueur 6m) optionnelle permettant la mise en marche du convertisseur à distance

Choix de la puissance du convertisseur : il conviendra toujours de s'assurer que la puissance absorbée par l'appareil à alimenter soit inférieure ou égale à la puissance de sortie continue du convertisseur

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

PL, VL, véhicules de dépannage, d'intervention, camping-cars


Permet la recharge de batteries/ accus divers, alimentation d'ordinateurs portables, alimentation directe d'outils électriques légers

Mode d'emploi

En cas d'installation dans un compartiment moteur, veiller à protéger le convertisseur contre les projections d'eau, les poussières et assurer une ventilation correcte


Ne pas rallonger les câbles d'origines, le convertisseur doit toujours être installé au plus proche de la batterie du véhicule


Le moteur du véhicule devra être en marche lors de l'utilisation d'un convertisseur

Tension d'entrée

12 V/DC

Alimentation continue

1200 W

Poids du produit (par pièce)

4648 g

Puissance max.

2400 W

Hauteur

85 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques