Cordon rond NBR70 noir
Cordon rond NBR 70
CORDE NITRILE POUR JOINT TOR.1M D3
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matière : NBR : caoutchouc acrylonitrile-butadiène
- Résistance aux autres produits : Huile, essence, graisse, hydrocarbures aliphatiques (propane, butane, huiles minérales), acides dilués et alcalis
- Plage de température : -30 °C à 100 °C
La norme DIN ISO 3302-1, classe de tolérance E1 s'applique aux tolérances de dimensions
Fiches de données de sécurité(X)
Chantiers de construction navale, génie mécanique, opérations de transport de marchandises, ateliers de réparation automobile, ateliers de réparation de motos et de machines agricoles, compagnies d'autobus, etc.
Matière | NBR (caoutchouc nitrile-butadiène) |
Dureté Shore A | 70 |
Longueur | 1 m |
Diamètre (h1) | 3 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!