Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cordon rond NBR70 noir

Cordon rond NBR 70
JOINT-TOR-FIL-1METRE-D2,4

Art. N° 04681124
EAN 4011231396356
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la fabrication simple et rapide de joints toriques
  • Matière : NBR : caoutchouc acrylonitrile-butadiène

  • Résistance aux autres produits : Huile, essence, graisse, hydrocarbures aliphatiques (propane, butane, huiles minérales), acides dilués et alcalis

  • Plage de température : -30 °C à 100 °C
Indication

La norme DIN ISO 3302-1, classe de tolérance E1 s'applique aux tolérances de dimensions

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Chantiers de construction navale, génie mécanique, opérations de transport de marchandises, ateliers de réparation automobile, ateliers de réparation de motos et de machines agricoles, compagnies d'autobus, etc.

Matière

NBR (caoutchouc nitrile-butadiène)

Dureté Shore A

70

Longueur

1 m

Diamètre (h1)

2,4 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de montage pour joints toriques assortiment

COFFRET POUR FABRIQ.JOINTS TORIQUES

SYSTEMKOFFER
8 pièces en système de rangement de boîtes 4.4.1. DIN 3771, Perbunan 70