Corps matifiant en texture abrasive
Roue abrasive texture sur tige
ROUE A LAME TEXTURE GR 100 40X20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- A une vitesse de rotation élevée, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier
- Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée
- En cas d'évacuation des copeaux insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact. Utiliser plutôt un grain plus grossier
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre x largeur x diamètre d'arbre | 40 x 20 x 6 mm |
Vitesse de rotation max. | 15000 1/min |
Vitesse de rotation max. recommandée | 7500 1/min |
Convient pour les matériaux | Acier forgé |