Cosse électrique à souder DIN 46211
Cosse électrique non isolée à souder DIN 46211
COSSE NON ISOL.A SOUDER M6 16-35MM2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Section de câble min./max. | 16,0-35,0 mm² |
Diamètre intérieur de la bride | M6 |
Diamètre du câble min./max. | 6,0-6,8 mm |
Épaisseur du matériau | 1,80 mm |
Longueur x largeur | 33,5 x 13,0 mm |
Matière | Laiton |
Finition | Etamé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!