Cosse ronde non isolée 3,5 mm
Cosse cylindrique mâle RAM 3.5
FICHE-RONDE-3,5MM-0,5-2,5-ZBR.SN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Non étanche |
Section de câble min./max. | 4-6 mm² |
Diamètre de tige | 3,5 mm |
Nombre de pattes de verrouillage | 2 PCS |
Matière | Cuivre-chrome-silicone-titane |
Finition | Argenté |
Section de câble min. | 4 mm² |
Section de câble max. | 6 mm² |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!