Cosse sans manchon en plastique DIN 46228 Partie 1
Embout de câblage non isolé DIN 46228 Partie 1
KABELEINDBESCHERMER VZ.D.1,5 L=7MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Section de câble | 1.5 mm² |
Longueur (L) | 7 mm |
Diamètre intérieur de douille | 1,7 mm |
Epaisseur de paroi de la douille | 0,15 mm |
Matière | Cuivre |
Finition | Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!