Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro Avec système Soft-Close intégré
Coulisse à extension totale Dynapro Soft-Close, Liquid
DYNAPRO VL 40KG SOFT CLOSE L600
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Glissière à extension complète synchronisée
- Capacité de charge jusqu'à 70 kg
Unité Tipmatic en option
- Système d'ouverture mécanique pour façades sans poignée
- Montage sans outil de l'unité Tipmatic pour la fonction Tipmatic Soft-Close
- Une seule unité pour toutes les longueurs et catégories de poids nominales
- 3 niveaux de réglage de la force d'éjection
- Vaste plage de déclenchement grâce à la barre de synchronisation
Unité Tipmatic adaptée à partir de NL 270 mm
Conditionnement durable pour l'unité d'emballage PU 15/20. Une boîte avec 15/20 glissières à gauche et une boîte avec 15/20 glissières à droite sont livrées en kit.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Longueur nominale (NL) | 600 mm |
Capacité de charge | 40 kg |
Système de fermeture/d'ouverture | Soft-close |
Type de coulisse | Sortie totale |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!