Coulisse d'étagère extension complète 90° VS SUB Slim
Ensemble coulissant VS SUB Slim pour plaques
EXTRACTIBLE 150MM PORTE-PLAQUES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Acier chromé, coulisse montée à droite avec extension complète à roulement à billes
- Réversible gauche ou droite, cependant la butée ne peut être située qu'à droite
- Trois conceptions d'étagères chromées fixes
- Comme rack pour plaques de cuisson
Avec fermeture automatique et système d'amortissement intégré
- Fonction Self-Close contrôlée
- La coulisse se referme doucement grâce à un système d'amortisseur
- Reste fermé
- Accès facile et vue dégagée des effets rangés à l'intérieur
Fixation frontale réglable 3D
Joints faciles à régler
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de dégagement min. de l'armoire | 112 mm |
Hauteur d'installation de dégagement min. | 530 mm |
Profondeur d'installation de dégagement min. | 495 mm |
Capacité de charge | 12 kg |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Largeur d'armoire | 150 mm |