Coupe-boulon bras forgés
Coupe-boulon bras forgés avec manche bimatière
COUPE-BOULONS BRAS FORGES 890 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Entièrement forgé
- Lames rivetées pour une plus grande solidité et une moindre épaisseur de la tête
- Résiste aux conditions de chantier difficiles : coupe en appui au sol, chocs,...
- Revêtement peinture époxy, poignées en néoprène
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 900 mm |
Capacité de coupe max. fil tendre | 14 mm |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 12 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 10 mm |
Capacité de coupe max. corde à piano | 9 mm |
Matière | Acier, spécialement trempé |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!