Coupe-boulon bras tubes
Coupe-boulon bras tubes
COUPE-BOULONS BRAS TUBE 900 MM
Art. N°
0714061900
EAN 4058794680447
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bras tubes sertis sur avant-bras forgés
- Outil allégé et maniable
- Lames rivetées pour une plus grande solidité et une moindre épaisseur de la tête
- Revêtement peinture époxy, poignées en néoprène
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 900 mm |
Matière | Acier trempé |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!