Bouchon de recouvrement, type 4 Forme de sapin, interrompue
Bouchon de recouvrement, type 4
AGRAFE DE GARNISSAGE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gains de temps et d'argent
Montage rapide et facile par pression
Tient de façon sûre dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
Raccordement de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Diamètre de perçage | 4 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2,2-7 mm |
Diamètre de tête | 10 mm |
Hauteur de tête | 4 mm |
Longueur sous tête | 8 mm |
Matière | Polyamide - PA |
Couleur | Noir |