Couvercle obturateur Type S
Agrafe de protection pour carrosserie type S
AGRAFE DE GARNISS. VW/ AUDI
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de perçage min./max. | 5,5-5,7 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,7-1 mm |
Hauteur de tête | 1 mm |
Longueur sous tête | 17,5 mm |
Matière | Polyéthylène faible densité |
Couleur | Incolore |
Type de véhicule | Voiture de tourisme |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 1H0837719, 157979, 1065204 |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | 90579619 |