Crampon de fixation VARIFIX®, standard Avec passage non taraudé
Crampon de fixation avec passage non taraudé
CRAMPON DE POUTRELLE 9 MM
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Autorisation et agrément VdS pour une utilisation dans la construction de systèmes d'extinction d'incendie fixes
- Agrément FM
- Avec vis de réglage hexagonale DIN933/8.8 ; extrémité de la vis avec bout cuvette
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Les crampons de fixation peuvent être sécurisés avec une languette de sécurité. Pour les systèmes à extincteur automatique, les exigences VDS en vigueur stipulent que les crampons de fixation doivent être fixés si le diamètre du tuyau monté est supérieur à DN 65 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le montage des tuyaux, systèmes à extincteur automatique et conduites de ventilation sur poutres en T, profils en U et profils d'angle
Matière | Fonte malléable |
Finition | Zingué |
Charge admissible | 2.5 kN |
Hauteur de la poignée (HK) | 24 mm |
Diamètre du trou (RL) | 9 mm |
Longueur (L) | 50 mm |
Hauteur (H) | 45 mm |
Largeur (B) | 20,5 mm |
Poids du produit (par pièce) | 143,968 g |
Longévité | Econome en ressources |