Crochet de sécurité à émerillon pour élingue
Crochet de sécurité à émerillon pour élingue
CROCHET SÉCU ÉMERILLONGD 100 Ø 10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier trempé et revenu de grade 100 (25 % plus résistant que le grade 80)
- Gachette qui ne dépasse pas du corps du crochet pour un risque d'accrochage nul
- Emplacement élargi pour le pouce
- Facile d'utilisation
- Linguet de verrouillage autobloquant
- Prévoit l'emploi d'une cosse renforcée pour une utilisation sur des élingues câbles
- Pour les chaînes de grade 100 ou 80
- Test d'épreuve individuel réalisé
Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE
Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677)
Fiches de données de sécurité(X)
Ce produit est fait pour être utilisé dans la confection d'une élingue ayant un angle d'inclinaison compris entre 0 et 60 °
La température d'utilisation est comprise entre - 40°C et + 200°C
Matière | Acier, spécialement trempé |
Diamètre de chaîne, 3/4 jambes | 10 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2,130 kg |