Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Crochet double

Crochet double à extrémité coudée
CROCHET A 2 TIGES L. 50 MM

Art. N° 0960050120
EAN 4052712129407

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les servantes d'atelier et le système d'étagères ORSY®1
  • Crochet à extrémité verticale

  • Socle large

  • Avec 2 raccords de fixation, y compris cache-vis
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

50 mm

Diamètre du crochet

6 mm

Distance entre les crochets

28 mm

Largeur de la platine

60 mm

Hauteur de la platine

60 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clip de fixation

KIT DE CLIPS POUR PLAQUE PERFORÉE

Pour la fixation des crochets, des compartiments de rangement et des porte-outils sur panneau perforé
x 10 pcs