Crochet double
Crochet double à extrémité coudée
CROCHET DOUBLE-DP-L75MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Crochet à extrémité verticale
- Socle large
- Avec 2 raccords de fixation, y compris cache-vis
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 75 mm |
Diamètre du crochet | 6 mm |
Distance entre les crochets | 28 mm |
Largeur de la platine | 60 mm |
Hauteur de la platine | 60 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!