Cylindre test Pour réfrigérants R134a et R1234yf
Cylindre test, réfrigérant R134a/R1234yf
INSPECTEUR DE FLUIDE R134A COOLIUS
WOW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cylindre test pour inspection visuelle du réfrigérant
- Raccord facile au climatiseur du véhicule
- Utilisation sans unité de traitement de l'air
- Permet de vérifier facilement la qualité du réfrigérant
Fonction supplémentaire : Vérifier la pression de fonctionnement du système
Le manomètre installé peut aussi être utilisé pour vérifier les pressions dans le climatiseur.
Contenu de la livraison :
- Cylindre test avec manomètre
- 2 flexibles d'entretien (HP et LP)
- 2 raccords rapides R134a (HP et LP)
- 2 raccords rapides R1234yf (HP et LP)
- 1 tuyau de raccordement pour accessoires
- Notice d'utilisation
- Coffret
Fiches de données de sécurité(X)
Climatiseurs de véhicule
Longueur | 320 mm |
Largeur | 125 mm |
Hauteur | 370 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3090 g |