Déboucheur professionnel
Déboucheur professionnel
Déboucheur professionnel unidose
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Formule hyper concentrée
- Bouchon de sécurité
- Composition: acide sulfurique > 95 %
- Action rapide
- Efficace à petites doses
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.
Fiches de données de sécurité(X)
Débouche les lavabos, baignoires, éviers et WC
Eliminer impérativement toute eau stagnante présente autour de l'orifice à déboucher
Ne pas répandre du produit en dehors de l’orifice à déboucher
Ce produit est un acide, il peut endommager ou décolorer certains matériaux tels que l'acrylique
Manipuler le produit avec une très grande précaution, suivre minutieusement le mode d'emploi :
Verser très lentement 150 à 200 ml de produit dans l’orifice
Laisser agir 3 à 5 minutes, puis rincer lentement et abondamment à l’eau froide
Base chimique | Acide sulfurique |
Contenu | 250 ml |
pH | 0,5 |
Densité | 1,8 g/cm³ |