Décatop
Décapant liquide pour béton et rouille Décatop
DECATOP 7KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- N’attaque pas le métal propre et agit de façon régulière jusqu’à l’élimination complète des salissures
- Application simple au pinceau ou par trempage
- S’utilise dilué
Ne convient pas au zinc, à l’aluminium, à l’étain et aux métaux cuivreux
Produit acide, veillez à respecter les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité en portant gants et lunettes de sécurité adaptés et veillez à bien ventiler le lieu de travail. Séchage à l’air libre et à l’abri de la pluie sans rinçage
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Liquide acide, décapant bétons et mortiers. Elimine la rouille et les salissures sur le matériel et les outils de chantier. Traite les projections de béton, les coulis de laitance, les taches de plâtre et de rouille sur le matériel, les outils, les toupies, les bandes transporteuses
Au pinceau, dilué à 50 % d’eau directement sur les surfaces à traiter
Recommencer l’opération à quelques heures d’intervalle si les salissures sont importantes
Par trempage, 1 volume de DECATOP sera dilué avec 2 volumes d’eau, obligatoirement dans un récipient en bois ou en plastique à température ambiante
Le fond des bacs devra être nettoyé de leur boue après plusieurs utilisations
Immerger les pièces à traiter de 4 à 20 heures suivant l’importance des souillures. Agiter les pièces de temps en temps
Les éléments traités pourront être utilisés immédiatement après séchage. DECATOP n’empêche pas la mise en peinture des éléments, attendre cependant 48 heures avant application
Poids net | 7 kg |
Couleur | Incolore |
Temps de séchage | 1 h |
Température de mise en œuvre max. | 35 °C |
Densité | 1,45 kg/l |
Résistance thermique min./max. | -12 à 40 °C |
Résistance thermique max. | 40 °C |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |