Dégraissant diélectrique "spécial contact"
Dégraissant diélectrique spécial contact
DEGRAISSANT ELEC. SPECIAL CONTACT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ce solvant convient pour le dégraissage, le nettoyage, la dépollution de tous les métaux, des composites, du verre, des plastiques et élastomères
- Utilisable sous tension en courant fort ou faible, par un utilisateur habilité
- Il nettoie tous contacts directs
- Tension de claquage 27 000 Volts
- Rétablit immédiatement les constantes électriques en évitant l'étincelage et les courants de fuite
- Evaporation ultra rapide
- Ne laisse aucun résidu après séchage
- Améliore, nettoie et lubrifie les contacts électroniques en supprimant les points d'oxydation et poussières
- Pas de réaction sur les vernis isolants, circuits électroniques
- Ne contient pas d'éther de glycol
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Entretien de tous matériels électriques (disjoncteur, contacteurs, moteurs...), équipement courant faible (téléphonie, télécommunication, informatique)
Dépollution de connexions, jeux de barre, portefusibles
Nettoyage des contacts électroniques, de poste THT, manomètre, semi-conducteur
Agiter avant emploi
Pulvériser à environ 15 cm de la surface à traiter
Contenu | 300 ml |
Couleur | Incolore |
Odeur/parfum | Typique du produit |
Base chimique | Mélange de solvants organiques |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Densité | 0,754 g/cm³ |