Dérouleur pare vapeur ou toile de verre adaptable sur Lev'Plak
Dérouleur pare vapeur ou toile de verre Lev'Plak
DEROULEUR PARE VAPEUR LEV PLAK
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fabrication française, tube acier, découpe laser et peinture époxy
- Produit breveté
- Flasques réglables pour une pose centrée ou déportée
- Positionnable à la verticale ou à l'horizontale pour une pose sur mur ou plafond
- Pour toile de verre et intissés à peindre de dimensions 1000 ou 1060 mm
- Pour pare-vapeur de dimensions 1500 mm
Agrément SOCOTEC 303F0/11/6514
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Dans le domaine de la pose en neuf en maison BBC, en rénovation et en aménagement intérieur
Pour la mise en place du rouleau, vérifier que le Lev'Plak est en position basse
Pour le pare-vapeur, ôter la goupille pour libérer une flasque, engager le rouleau sur l'axe, repositionner la flasque, positionner l'ensemble sur le support, remettre la goupille
Pour les rouleaux de toile de verre ou intissées à peindre, ôter les deux goupilles pour libérer les deux flasques, vérrouiller l'une des flasque, engager le rouleau sur l'axe, repositionner la deuxième flasque, positionner l'ensemble sur le support, remettre les goupilles
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 150 cm |
Matière | Acier / acier |
Poids du produit (par pièce) | 8 kg |