Désactivant de surface DESACTISURF
Désactivant de surface Desactisurf
DESACTISURF 5 L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Prêt à l'emploi
- Stoppe les phénomènes de prise du ciment
- Protège les bétons contre la dessiccation pendant la désactivation
- Simplifie la préparation du béton devant recevoir une chape ciment ultérieurement
- Evite les micro-fissurations dues au repiquage
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Le désactivant peut être utilisé horizontalement par pulvérisation en préfabrication / dallages en béton / ouvrages d'art / couvertures en béton armé
Les surfaces à traiter doivent être propres et fraîchement coulées
Le désactivant s'applique en couche régulière immédiatement après le talochage ou le lissage du béton, mais avant le ressuage.
Le lavage à l'eau sous pression s'effectuera de 8 à 24 heures après l'application, lorsque le béton est en phase de durcissement dans la masse
Consommation : 0,18 à 0,23 litres par m² soit 1 litre pour 4,4 à 5,5 m²
Ne pas réaliser ce travail sous de fortes pluies.
Ne pas utiliser avec des ciments alumineux.
Contenu | 5 L |
Couleur | Bleu |
Type de récipient | Bidon plastique |
Viscosité/consistance | Liquide |
Température de mise en œuvre max. | 80 °C |
Température de mise en œuvre min. | 10 °C |
pH-neutre | Non |
Poids du produit (par pièce) | 6 kg |
Nombre de pièces | 1 PCS |