Pistolet de gonflage à air comprimé Mast Air®
Pistolet de gonflage à air comprimé Mast Air
GONFLEUR MAST'AIR A TOUCHES - - -
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Corps ABS robuste avec protection contre les chocs en caoutchouc pour manomètre
- Manomètre imperméable avec cadran à échelle décimale (1 bar est divisé en 10 parties) pour une lecture simple et précise des valeurs
- Tous les composants sont constitués de matériaux résistants à la corrosion qui peuvent également être utilisés à l'extérieur
- Raccords d'air d'admission et de sortie pivotants qui empêchent la torsion du tube
Le gonfleur MAST AIR doit être raccordé au réseau d'air comprimé, même lors de la seule vérification de pression
Important : Les appareils Mast Air et Eurodainu sont conformes à la directive européenne 86/217/CEE et à la norme AFNOR R63-302. Chaque appareil est fourni avec un certificat de pression pour manomètre de pneus de véhicule, qui présente les informations suivantes :
- Références de directive/norme
- Certificat d'autorisation du modèle
- Numéro de série
- Contrôle de précision (étalonnage)
Nous vous recommandons de conserver ce document en lieu sûr !
Modèle homologué selon la directive 86/217/CEE
Livré avec raccord mal 1/4 pouce passage 6 ISO B référence 0699 271 001. Attention en cas de perte l'entretoise filetée dorée est disponible en SAV sous la référence 39066-67.Fiches de données de sécurité(X)
Plage de mesure de pression min./max. | 0,7-12 bar |
Pression de service max. | 15 bar |
Longueur du tuyau | 1,5 m |
Filetage de raccordement | Filet R 1/4 pouce |
Poids du produit (par pièce) | 889 g |
Plage de mesure de pression max. | 12 bar |