Disque à lamelles Longlife pour acier inoxydable
Disque à lamelles Longlife pour acier inoxydable
DISQUE ABRASIF LAMELLE-K120-D125
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.
Vitesse périphérique max. 80 m/s
Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Toile abrasive hautes performances. (tissu polyester robuste) avec couche de finition de meulage actif supplémentaire (revêtement Topsize)
Grain céramique de meulage actif avec revêtement spécial
Disque de support robuste en toile de verre
Par rapport aux disques à lamelles traditionnels :
- Longévité accrue jusqu'à quatre fois
- Niveau extrêmement élevé d'enlèvement de matière
- Qualité de surface plus fine et plus uniforme
Toile abrasive hautes performances (grain céramique avec couche de finition de meulage actif)
- Très grande longévité
- Niveau extrêmement élevé d'enlèvement de matière
- Meulage à très faible échauffement
- Aucune décoloration du matériau.
- Auto-affûtage
Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de sécurité, des gants, des chaussures de travail et un masque anti-poussière lors du meulage. Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de meulage. L'utilisation de disques endommagés augmente les risques d'accidents. Travailler uniquement avec des disques en parfait état. La vitesse périphérique admissible ne doit pas être dépassée.
Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.
Stockage correct du disque
À sec, à une température ambiante de +20 °C.
Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage).
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour le traitement de l'acier inoxydable, des aciers fortement alliés, des alliages à base de nickel et des alliages de titane.
Tôles en acier inoxydable, aciers inoxydables non alliés, aciers alliés et fortement alliés, aciers antirouille et résistant aux acides, aciers chrome nickel
Utilisé pour le ponçage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et le traitement des cordons de soudure.
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Grain | 120 |
Design | Bombé |
Matière du porte-disque | Tissu de verre |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Matériau du produit abrasif | Grain en céramique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!