Disque de meulage segmenté pour l'acier Corindon
Disque à lamelles pour acier
DISQUE-A-LAMELLES-WURTH-115X22-GR80
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses électriques ou à air comprimé
Vitesse circonférentielle max. de 80 m/s.
Tissu en coton
Porte-disque en toile de verre.
Toile abrasive (corindon)
- Longue durée de vie
- Niveau élevé d'enlèvement du matériau.
Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage).
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Utilisé pour le meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et le traitement des cordons de soudure. Pour l'élimination des laques et des peintures, ou pour l'affûtage des outils.
Acier allié ou non allié, acier de construction, acier à outils, métaux non ferreux doux, laiton et bronze
Aciers de construction standards, aciers de construction haute résistance, aciers de construction, aciers à outils, aciers trempés
Diamètre (Ø) | 115 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Grain | 80 |
Design | Bombé |
Matière du porte-disque | Tissu de verre |
Vitesse de rotation max. | 13300 tr/min |
Matériau du produit abrasif | Corindon normal |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!