Disque transparent à fentes
Disque à lamelles transparent
DISQUE-LAMELLE-OUVERT-BO22,23-K60-D115
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vue claire de la pièce en cours d'usinage.
- Evite tout meulage excessif involontaire.
- Réduction des défauts de traitement.
Meilleure qualité de surface grâce à un travail plus ciblé
Meulage à faible échauffement grâce à l'effet de ventilation.
La réduction de la température à la surface empêche la coloration bleue indésirable de la pièce.
Guidage stable et performant
Lorsque seuls du bois ou du plastique sont meulés, le disque doit être nettoyé en meulant un outil en fer à bords aiguisés.
Fiches de données de sécurité(X)
Construction générale de l'acier
- Préparation et post-traitement de cordons de soudure
- Dérouillage
- Elimination des écailles (en petites quantités)
- Meulage des ouvrages en fer forgé (grilles, garde-corps, rampes)
- Elimination de l'excédent de zinc des cordons de soudure avant le revêtement plastique
Traitement de l'acier inoxydable
- Construction de canalisation, de réservoirs et de conteneurs
- Construction d'appareils (industrie chimique)
- Construction d'installations, par exemple brasseries, industrie agroalimentaire
- Construction navale
Traitement de l'aluminium (tous les métaux non ferreux)
- Véhicules spéciaux tels que les véhicules-silos, les ambulances, les camions d'incendie, etc.
- Construction navale
- Construction aéronautique
Machines agricoles
Affûtage des lames (tondeuses à gazon, tondeuses à barre alternative)
Construction de carrosseries
- Réparations après accidents : peintures et mastics, joints de soudure MIG
- Construction de véhicules spéciaux (équipements de camions, entretien, pièces d'usure pour transporteurs de matériaux en vrac)
Traitement du bois et FRP
Corrections de surfaces ou d'arêtes précises.
Diamètre (Ø) | 115 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Grain | 60 |
Design | Bombé |
Matière du porte-disque | Tissu de verre |
Vitesse de rotation max. | 13300 tr/min |
Matériau du produit abrasif | Corindon zirconien |