Disques à lamelles dentelés, zirconium avec plaque en plastique
Disques à lamelles dentelés zirconium pour inox
DISC LAMEL PLASTIQUE ZIRCO Ø125 GR80
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Tissu robuste en coton-polyester mélangés
Toile abrasive (zirconium)
- Longue durée de vie
- Niveau élevé d'enlèvement du matériau
- Auto-affûtage
Fiches de données de sécurité(X)
- Spécialement adapté au travail sur l'acier inoxydable
- Meulage des bords et des surfaces, dressage et lissage
- Ebavurage et usinage des cordons de soudure
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Alésage | 22,22 mm |
Grain | 80 |
Design | Droit |
Matière du porte-disque | Plastique |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Matériau du produit abrasif | Corindon zirconien |