Disque à tronçonner Red Label
Disque à tronçonner Red Label acier/inox
DISQUE A TRONCONNER Ø125X1,6 ACIER INOX
Art. N°
066712516
EAN 4053479331515
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
IMBATTABLE : excellent rapport qualité / prix
Performance
- Mélange abrasif de corindons nobles
Polyvalence
- Acier / inox
Sécurité
- 2 toiles de renfort externes
Moyeu plat
Conforme à la norme EN 12413
Label OSA
Conforme au décret 2003 - 158
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Disque multimatériaux qui conviendra à tous les corps de métier
Diamètre | 125 mm |
Épaisseur | 1,6 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Plat |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |