Disque abrasif spécial carrosserie Useit Superpad
ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-225MM-P220
ZEBRA
-,--
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail
Gains de temps et d'argent
Réduction de la durée de ponçage nécessaire et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels
Aucun encrassement du disque abrasif
Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque Würth Useit Superpad Wood ont été optimisés en termes de matériau et de poussière produite.
Le diamètre du disque de 225 mm est idéal pour le ponçage des plaques de plâtre de cloisons sèches sur lesquelles du mastic a été appliqué (convient pour la ponceuse "Girafe" à long col).
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Le disque Würth Superpad pour bois est adapté à tous les plateaux de ponçage (quels que soient les trous) – avec ou sans extraction de poussière.
Forme | Rondelle |
Diamètre (Ø) | 225 mm |
Grain | 220 |
Type de perforation | Perforations multiples |
Système adhésif | Scratch |
Matériau du produit abrasif | Oxyde d'aluminium |