Disque abrasif sec pour véhicule, Arizona® Perfect
Disque de papier abrasif Arizona Perfect
ARIZONA PERFECT D150 N/PERF P60
ARIZONA PERFECT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Enlèvement de matière jusqu'à 20 % plus élevé et longévité améliorée de plus de 90 %
Durée de ponçage réduite et efficacité accrue
- S'adapte à tous les disques auto-agrippants du commerce
Fiches de données de sécurité(X)
Grains P40-P120
Ponçage des primaires d'usine sur pièces neuves (peintures KTL), ponçage des peintures anciennes, des zones détériorées par les pierres et rouillées, des parties métalliques brutes enfoncées, pré-ponçage des mastics polyester et fins, surfaçage des bords.
Grains P100-P600
Ponçage initial des anciennes peintures pendant la transition vers des peintures neuves, matage des peintures de finition, ponçage des peintures brutes, des peintures acryliques thermoplastiques, des laques transparentes, des peintures à l'eau, des films épais, de l'apprêt, de la résine synthétique et de l'apprêt à pulvériser, des sous-couches à 2 composants et MS et des apprêts à réaction.
Forme | Rondelle |
Diamètre (Ø) | 150 mm |
Grain | 60 |
Type de perforation | Non perforé |
Système adhésif | Scratch |
Matériau du produit abrasif | Oxyde d'aluminium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!