Disque de papier abrasif à sec bois KP Perfect
Disque de papier abrasif pour bois KP PERFECT
ABRASIF KP PERFECT D150 21TR P180
KP PERFECT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Elimination optimale de la matière et grande longévité en cas d'utilisation pour le ponçage préalable et le travail sans poussière
Extraction de la poussière considérablement améliorée grâce à la conception multi-trous
Les disques non perforés (réf. 0583550*) sont également adaptés pour les ponceuses de chants.
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | Rondelle |
Diamètre (Ø) | 150 mm |
Grain | P180 |
Type de perforation | Perforations multiples |
Système adhésif | Scratch |
Machines adaptées | Ponceuse excentrique D 150 |
Matériau du produit abrasif | Alumine (corindon blanc) |