Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque diamant Asphalt Expert

Disque diamant Asphalt Expert
Asphaltexpert

Art. N° 0668840350
EAN 4045989822041

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Disque à tronçonner l'asphalte
  • Hauteur de segments de 10 mm : très bonne durée de vie

  • Possède des segments de sécurité permettant le dégagement

  • Haute concentration de diamants, procure une vitesse de coupe optimale

  • Segments soudés au laser pour plus de sécurité : évite l'arrachement lors du sciage

  • Coupe à sec ou sous arrosage : permet une utilisation polyvalente

  • Gravage au laser sur le disque : inaltérabilité des informations et normes

  • Code couleur : étiquette noire pour une meilleure reconnaissance

Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

TP, DDE, Sté de travaux routiers, d'aménagement de voiries, collectivités locales, loueurs

Diamètre (Ø)

350 mm

Alésage

25,4 mm

Hauteur de segment

10 mm

Épaisseur du segment

3 mm

Nombre de segments

17 PCS

Vitesse de rotation max.

5500 tr/min

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques