Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque diamant carrelage dur XTF Gres

Disque diamant XTF Grès carrelage dur
DIS. DIAMANT CARRELAGE W. XTF 125 MM

Art. N° 0668831125
EAN 4045989106547

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Jante continue crénelée ultrafine
  • Epaisseur de 1,4 mm

  • Renforts centraux de part et d'autre du centre acier

  • Liant métallique spécial

  • Diamants très fins sur une hauteur de 10,5 mm

  • Découpe de tous carrelage, même les plus durs (y compris le carrelage grès cérame)

  • Netteté et précision de coupe optimale, pour une qualité de finition exceptionnelle

  • Vitesse de coupe rapide

  • Excellente résistance à la déformation

  • Refroidissement du centre acier grâce à plusieurs perforations qui limitent ainsi le risque d'échauffement

  • Excellente durée de vie

Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA

Ce disque est réservé uniquement à la coupe droite de carrelage


Ne pas couper d'autres matériaux de construction tels que béton, brique,... ou procéder à des actions d'ébavurage et coupe d'arrondi


Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation, le poids de la machine suffit

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (Ø)

125 mm

Alésage

22,23 mm

Hauteur de segment

10,5 mm

Épaisseur du segment

1,4 mm

Vitesse de rotation max.

12250 tr/min

Norme EN

13236

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bague de réduction Multi-Fix

QUICK-FIX BAGUE DE REDUCTION 20,0 MM

Grâce à la bague de réduction, il est très facile d'ajuster le diamètre de l'alésage, ce qui permet d'utiliser tous les disques diamant sans nécessiter de longs travaux de montage
x 1 pcs
Bague de réduction Multi-Fix

QUICK-FIX BAGUE DE REDUCTION 22,23 MM

Grâce à la bague de réduction, il est très facile d'ajuster le diamètre de l'alésage, ce qui permet d'utiliser tous les disques diamant sans nécessiter de longs travaux de montage
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques