Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque diamant, découpeuse de joints

Disque coupe diamant rainureuse
DISQUE DIAMANT ZEBRA POUR FF180-2
ZEBRA

Art. N° 0666100180

-,--

Disque diamant, découpeuse de joints

Art. N° 0666100180

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

For releasing and removing fitted construction elements such as windows and doors

Pour le démontage et l'élimination des éléments de construction posés comme les portes et les fenêtres

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes

  • Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer

  • Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)

  • Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse max. !), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine

  • Ne pas utiliser pour le meulage latéral

  • Utiliser la protection faciale appropriée

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer ; utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Domaine d'applicationPour les découpeuses de joints.

Diamètre (Ø)

180 mm

Alésage

22,23 mm

Hauteur de segment

9 mm

Épaisseur du segment

1,9 mm

Nombre de segments

10 PCS

Connexion du segment

HPS

Vitesse de rotation maxi

8500 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s