Disque diamant, vitesse, carrelage

Disque diamant Speed carrelage
ZEBRA DISQUE TRONÇ DIAMANT-MULTIMAX125MM
ZEBRA

Art. N° : 5526830126

-,--

Disque diamant, vitesse, carrelage

Art. N° : 5526830126

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour les carrelages et les matériaux comparables jusqu'à 20 mm d'épaisseurs, à bord fermé pour une coupe rapide et propre.

Une coupe optimale


La fonction de refroidissement des côtés structurés des segments permet de fermer les fentes de compensation en cas de dilatation thermique. Ceci garantit un bord doté d'une surface de coupe fermée.



Des forces de direction réduites


Le disque est également stabilisé par un renfort systématique autour de la bride.



Durée de vie accrue


Par rapport aux disques à tronçonner pour carrelages traditionnels, le segment de 10 mm de hauteur garantit une durée de vie beaucoup plus longue.

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes

  • En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer

  • Couper les sections transversales les plus grandes de la pièce en plusieurs sections (oscillation)

  • Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour des coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max. !), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine

  • Ne pas utiliser pour le meulage latéral

  • Utiliser la protection faciale appropriée

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer ; utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application
  • Pour meuleuses d'angle

  • Pour coupe à sec ou à eau

  • Carrelage, grès, faïence, poteries (grès), granit dur/tendre, autres pierres naturelles, tuiles flamandes vernissées, brique en clinker, marbre

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de coupe (système de points)

4 sur 4points

Qualité de coupe (système de points)

3 of 4 points

Diamètre (Ø)

125 mm

Alésage

22,23 mm

Hauteur de segment

10 mm

Épaisseur du segment

1,4 mm

Connexion du segment

Fritté

Vitesse de rotation maxi

12200 U/min (tr/min)

Vitesse périphérique max.

80 m/s