Disque fibre vulcanisée Cubitron 3M 982C
Disque fibre vulcanisé 982C 3M Cubitron II
DISQUE FIBRE 36 3M982C SLOTTED 125X22MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Taux d'enlèvement élevé et grande longévité
Les plaques triangulaires Cubitron II forment une surface de meulage extrêmement acérée.
Réduction des coûts et travail plus agréable et plus ergonomique
Efficacité beaucoup plus élevée dans le processus d'usinage.
Confort de travail élevé
Nécessite moins d'impression.
Nouvelle dimension de la qualité de surface
Usine la surface proprement et uniformément.
Taux d'enlèvement élevés
A un effet d'auto-affûtage.
Ponçage à faible échauffement
Fiches de données de sécurité(X)
Enlèvement de matière et usinage de cordons de soudure dans le travail de l'acier.
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Diamètre de l'alésage | 22,23 mm |
Grain | 36+ |
Vitesse de rotation max. | 12200 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée | 7500 tr/min |
Matériau support | Fibre vulcanisée |
Matériau du produit abrasif | Grain en céramique minéral 3M Cubitron II |
Couleur de la rondelle | Orange/rouge |
Base adhésive | Résine entièrement synthétique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!