Disque fibre vulcanisé CERALINE
Disque fibre vulcanisé CERALINE
DISC FIBRE VULC CERAM Ø 125 GR120
CERALINE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un ponçage à faible échauffement
Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif
Très longue durée de vie et faible pression de contact
Grain abrasif céramique hautes performances
- Utiliser les disques à poncer uniquement avec des plateaux de ponçage homologués et en bon état.
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne pas stocker à la lumière du soleil, près de sources de chaleur, dans des endroits humides ou sur le sol.
- Stocker dans l'emballage d'origine à 18 - 22 °C et à une humidité relative de 45 - 60 %.
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Fiches de données de sécurité(X)
- A utiliser sur les meuleuses à air comprimé ou électriques portatives jusqu'à une vitesse périphérique de 80 m/s max. en association avec un plateau de ponçage.
- Pour le ponçage des bords et des surfaces, pour la préparation et le post-traitement des cordons de soudure, pour le dressage et le lissage.
- Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), acier et aluminium
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Diamètre de l'alésage | 22,23 mm |
Grain | 120 |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée | 7500 tr/min |
Matériau support | Fibre vulcanisée |
Matériau du produit abrasif | Grain en céramique |
Couleur de la rondelle | Rouge/marron |
Base adhésive | Résine entièrement synthétique avec des additifs abrasifs |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!