Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disques à lamelles Red Line

Disque à lamelles, corindon raffiné Red Line
DISQUE LAMELLES RED LINE Ø125 GR40
RED LINE

Art. N° 0579580324

-,--

Disques à lamelles Red Line

Art. N° 0579580324

-,--

Quantité

Cdt

x10 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

The robust flap disc with high performance values.
  • Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.

  • Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743.

  • Toile traitée thermiquement avec oxyde d'aluminium.

  • Plateau fibre de verre.
Domaine d'application

Disques à lamelles bleu/vert pour acier/acier inoxydable. Utilisé pour le meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et le ponçage des cordons de soudure.

Diamètre (Ø)

125 mm

Alésage

22,23 mm

Grain

40

Version

Bombé

Matériau du disque support

Tissu de verre

Vitesse de rotation maxi

12250 tr/min

Matériau du produit abrasif

Alumine (corindon)